Eriks
COLSON

COLSON Zwenkwiel met rem BPPR 0805 5000

  • ERIKS:11729923
  • Fabrikant:8717349070541
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zwenkvork van diepgetrokken elektrolytisch verzinkt plaatstaal. Zwenklager met dubbele kogelkrans met rem. Centraal gat montage 12.3 mm. Naafbreedte 42 mm. Donkergrijs polypropyleen wiel met blauwe elastische Performa band, 65° Shore A met afgedicht enkel diepgroefkogellager. As diameter 8 mm. Diameter 80 mm. Draagvermogen 120 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Opslaan in lijst

€ 20,08/ stukexcl. btw

€ 24,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Performa® 65° Shore A
Diameter
80 mm
Breedte
32 mm
Draaggewicht
120 kg
Lager
1 centraal kogellager
Hoogte
105 mm
Met rem
Ja
Type
BPPR
Montagewijze
Boutgat centraal
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt