€ 22,47/ stukexcl. btw
€ 27,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Zwenkwiel |
Materiaal loopvlak | Polypropyleen (PP) |
Diameter | 125 mm |
Breedte | 40 mm |
Draaggewicht | 150 kg |
Lager | Rollager |
Hoogte | 156 mm |
Met rem | Ja |
Type | BPPP |
Montagewijze | Boutgat centraal |
Materiaal vork | Staal, electrolytisch verzinkt |