Eriks
COLSON

COLSON Zwenkwiel met rem BPPP 1251 1101

  • ERIKS:11729915
  • Fabrikant:8717349070459
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zwenkvork van diepgetrokken elektrolytisch verzinkt plaatstaal. Zwenklager met dubbele kogelkrans met kunststof dichtring met rem. Naafbreedte 45 mm. Topplaat 105x85 mm. Topplaat gaten patroon 80x60 mm. Wit polypropyleen wiel met glijlager. As diameter 15 mm. Diameter 125 mm. Draagvermogen 150 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Opslaan in lijst

€ 23,19/ stukexcl. btw

€ 28,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Polypropyleen (PP)
Diameter
125 mm
Breedte
40 mm
Draaggewicht
150 kg
Lager
Glijlager
Hoogte
156 mm
Afmeting bovenplaat
105x85 mm
Boutgat asafstand
80x60 mm
Met draadbescherming
Ja
Met rem
Ja
Type
BPPP
Montagewijze
Bovenplaat
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt