Eriks
COLSON

COLSON Zwenkwiel met rem BPPN 1001 1100

  • ERIKS:11729877
  • Fabrikant:8717349005680
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zwenkvork van diepgetrokken elektrolytisch verzinkt plaatstaal. Zwenklager met dubbele kogelkrans met kunststof dichtring met rem. Naafbreedte 40 mm. Topplaat 105x85 mm. Topplaat gaten patroon 80x60 mm. Polyamide wiel met glijlager. As diameter 12 mm. Diameter 100 mm. Draagvermogen 150 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Opslaan in lijst

€ 18,04/ stukexcl. btw

€ 21,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide
Diameter
100 mm
Breedte
35 mm
Draaggewicht
150 kg
Lager
Glijlager
Hoogte
128 mm
Afmeting bovenplaat
105x85 mm
Boutgat asafstand
80x60 mm
Met rem
Ja
Type
BPPN
Montagewijze
Bovenplaat
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt