€ 41,75/ stukexcl. btw
€ 50,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Zwenkwiel |
Materiaal loopvlak | Rubber zwart 85° Shore A |
Diameter | 160 mm |
Breedte | 40 mm |
Draaggewicht | 150 kg |
Lager | Rollager |
Hoogte | 195 mm |
Afmeting bovenplaat | 140x110 mm |
Boutgat asafstand | 105x80 mm |
Met draadbescherming | Ja |
Met rem | Ja |
Type | BPPM |
Montagewijze | Bovenplaat |
Materiaal vork | Staal, electrolytisch verzinkt |