Eriks
COLSON

COLSON Zwenkwiel met rem BPPM 1251 2100

  • ERIKS:23179053
  • Fabrikant:8717349069439
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zwenkvork van diepgetrokken elektrolytisch verzinkt plaatstaal. Zwenklager met dubbele kogelkrans met kunststof dichtring met rem. Naafbreedte 45 mm. Topplaat 105x85 mm. Topplaat gaten patroon 80x60 mm. Polypropyleen wiel met zwarte rubber band, 85° Shore A met rollager. As diameter 15 mm. Diameter 125 mm. Draagvermogen 100 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Opslaan in lijst

€ 20,32/ stukexcl. btw

€ 24,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Rubber zwart 85° Shore A
Diameter
125 mm
Breedte
37 mm
Draaggewicht
100 kg
Lager
Rollager
Hoogte
156 mm
Afmeting bovenplaat
105x85 mm
Boutgat asafstand
80x60 mm
Met rem
Ja
Type
BPPM
Montagewijze
Bovenplaat
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt