Eriks
COLSON

COLSON Zwenkwiel met rem BPPG 2003 1101

  • ERIKS:11729843
  • Fabrikant:8717349069217
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zwenkvork van diepgetrokken elektrolytisch verzinkt plaatstaal. Zwenklager met dubbele kogelkrans met kunststof dichtring met rem. Naafbreedte 60 mm. Topplaat 140x110 mm. Topplaat gaten patroon 105x80 mm. Polypropyleen wiel met grijze rubber band, 85° Shore A met glijlager. As diameter 20 mm. Diameter 200 mm. Draagvermogen 200 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Opslaan in lijst

€ 61,60/ stukexcl. btw

€ 74,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Rubber grijs 85° Shore A
Diameter
200 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
200 kg
Lager
Glijlager
Type
BPPG