Zwenkvork van diepgetrokken elektrolytisch verzinkt plaatstaal. Zwenklager met dubbele kogelkrans met kunststof dichtring met rem. Naafbreedte 45 mm. Topplaat 105x85 mm. Topplaat gaten patroon 80x60 mm. Polypropyleen wiel met grijze rubber band, 85° Shore A met rollager. As diameter 15 mm. Diameter 125 mm. Draagvermogen 100 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.