Eriks
COLSON

COLSON Zwenkwiel met rem BPPB 1005 2001

  • ERIKS:11729796
  • Fabrikant:8717349068548
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zwenkvork van diepgetrokken elektrolytisch verzinkt plaatstaal. Zwenklager met dubbele kogelkrans met rem. Centraal gat montage 12.3 mm. Naafbreedte 40 mm. Polyamide wiel met blauwe rubber band, 70° Shore A met rollager. As diameter 12 mm. Diameter 100 mm. Draagvermogen 150 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 12/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Rubber blauw 70° Shore A
Diameter
100 mm
Breedte
35 mm
Draaggewicht
150 kg
Lager
Rollager
Hoogte
128 mm
Met draadbescherming
Ja
Met rem
Ja
Type
BPPB
Montagewijze
Boutgat centraal
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt