Eriks
COLSON

COLSON Zwenkwiel met rem BPAU 2003 6440

  • ERIKS:11729789
  • Fabrikant:8717349068234
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zwenkvork van diepgetrokken elektrolytisch verzinkt plaatstaal. Zwenklager met dubbele kogelkrans met kunststof dichtring met rem. Naafbreedte 62 mm. Topplaat 140x110 mm. Topplaat gaten patroon 105x75/80 mm. Aluminium wielen met opgevulcaniseerde polyurethaan band AU, 92° Shore A met twee diepgroefkogellagers 6204. As diameter 20 mm. Diameter 200 mm. Draagvermogen 250 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Opslaan in lijst

€ 86,54/ stukexcl. btw

€ 104,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Polyurethaan 92° Shore A
Diameter
200 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
250 kg
Lager
2 kogellagers
Hoogte
235 mm
Afmeting bovenplaat
140x110 mm
Boutgat asafstand
105x75/80 mm
Met rem
Ja
Type
BPAU
Montagewijze
Bovenplaat
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt