Eriks
COLSON

COLSON Zwenkwiel met rem BFPN 1503 6100

  • ERIKS:11729774
  • Fabrikant:8717349067985
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Gelaste stalen zwaarlast zwenkvork. Zwenklager met geharde kogelkrans uitgerust met vetnippel en dichtring met rem. Naafbreedte 62 mm. Topplaat 150x110 mm. Topplaat gaten patroon 105x80 mm. Polyamide wiel met twee diepgroefkogellagers. As diameter 12 mm. Diameter 150 mm. Draagvermogen 1500 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Opslaan in lijst

€ 340,31/ stukexcl. btw

€ 411,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide
Diameter
150 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
1500 kg
Lager
2 kogellagers
Hoogte
202 mm
Afmeting bovenplaat
150x110 mm
Boutgat asafstand
105x80 mm
Met rem
Ja
Type
BFPN
Montagewijze
Bovenplaat
Materiaal vork
Staal gelast