Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Zwenkwiel |
Materiaal loopvlak | Polyamide |
Diameter | 125 mm |
Breedte | 50 mm |
Draaggewicht | 1250 kg |
Lager | 2 kogellagers |
Hoogte | 177 mm |
Afmeting bovenplaat | 150x110 mm |
Boutgat asafstand | 105x80 mm |
Met rem | Ja |
Type | BFPN |
Montagewijze | Bovenplaat |
Materiaal vork | Staal gelast |