€ 5,88/ stukexcl. btw
€ 7,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Zwenkwiel |
Materiaal loopvlak | Rubber thermoplastisch |
Diameter | 50 mm |
Breedte | 20 mm |
Draaggewicht | 40 kg |
Lager | Glijlager |
Hoogte | 69 mm |
Afmeting bovenplaat | 60x60 mm |
Boutgat asafstand | 48/38x48/38 mm |
Met draadbescherming | Ja |
Met rem | Ja |
Type | BDPE |
Montagewijze | Bovenplaat |
Materiaal vork | Staal, electrolytisch verzinkt |