Eriks
COLSON

COLSON Zwenkwiel JXPP 1005 1000

  • ERIKS:11731039
  • Fabrikant:8717349095018
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zwenkvork van diepgetrokken roestvrijstaal. Zwenklager met dubbele kogelkrans met kunststof dichtring. Centraal gat montage 12.5 mm. Naafbreedte 40 mm. Wit polypropyleen wiel met glijlager en RVS holle as. As diameter 12 mm. Diameter 100 mm. Draagvermogen 150 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Opslaan in lijst

€ 40,05/ stukexcl. btw

€ 48,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Polypropyleen (PP)
Diameter
100 mm
Breedte
35 mm
Draaggewicht
150 kg
Lager
Glijlager
Hoogte
127 mm
Type
JXPP
Montagewijze
Boutgat centraal
Materiaal vork
Roestvaststaal (RVS)