Eriks
COLSON

COLSON Zwenkwiel JXPN 0805 1000

  • ERIKS:11731018
  • Fabrikant:8717349094417
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zwenkvork van diepgetrokken roestvrijstaal. Zwenklager met dubbele kogelkrans. Centraal gat montage 12.5 mm. Naafbreedte 45 mm. Polyamide wiel met glijlager en RVS holle as. As diameter 12 mm. Diameter 80 mm. Draagvermogen 150 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Opslaan in lijst

€ 37,73/ stukexcl. btw

€ 45,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide
Diameter
80 mm
Breedte
30 mm
Draaggewicht
150 kg
Lager
Glijlager
Type
JXPN