€ 89,44/ stukexcl. btw
€ 108,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Zwenkwiel |
Materiaal loopvlak | Rubber grijs 85° Shore A |
Diameter | 200 mm |
Breedte | 50 mm |
Draaggewicht | 200 kg |
Lager | Glijlager |
Hoogte | 237 mm |
Afmeting bovenplaat | 135x105 mm |
Boutgat asafstand | 105x80 mm |
Type | JXPG |
Montagewijze | Bovenplaat |
Materiaal vork | Roestvaststaal (RVS) |