Eriks
COLSON

COLSON Zwenkwiel JXPG 1255 1000

  • ERIKS:11731008
  • Fabrikant:8717349094172
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zwenkvork van diepgetrokken roestvrijstaal. Zwenklager met dubbele kogelkrans. Centraal gat montage 12.5 mm. Naafbreedte 45 mm. Polypropyleen wiel met grijze rubber band, 85° Shore A met glijlager en RVS holle as. As diameter 15 mm. Diameter 125 mm. Draagvermogen 100 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Opslaan in lijst

€ 48,13/ stukexcl. btw

€ 58,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Rubber grijs 85° Shore A
Diameter
125 mm
Breedte
37 mm
Draaggewicht
100 kg
Lager
Glijlager
Hoogte
156 mm
Type
JXPG
Montagewijze
Boutgat centraal
Materiaal vork
Roestvaststaal (RVS)