Eriks
COLSON

COLSON Zwenkwiel JXPG 0802 6123

  • ERIKS:23179419
  • Fabrikant:8717349094035
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zwenkvork van diepgetrokken roestvrijstaal. Zwenklager met afgedicht diepgroef-kogellager uitgerust met vetnippel en O-ring afdichting. Onze wielen zijn spatwater dicht. In extreme toepassingen (zoals frequente hogedrukreiniging) is onderhoud door nasmering via de vetnippel nodig. Naafbreedte 45 mm. Topplaat 105x85 mm. Topplaat gaten patroon 80x60 mm. Polyamide wiel met grijze rubber band, 85° Shore A met twee diepgroefkogellagers 6201. As diameter 12 mm. Diameter 80 mm. Draagvermogen 50 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Opslaan in lijst

€ 100,01/ stukexcl. btw

€ 121,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Rubber grijs 85° Shore A
Diameter
80 mm
Breedte
25 mm
Draaggewicht
50 kg
Lager
2 kogellagers
Hoogte
110 mm
Afmeting bovenplaat
105x85 mm
Boutgat asafstand
80x60 mm
Type
JXPG
Montagewijze
Bovenplaat
Materiaal vork
Roestvaststaal (RVS)