€ 132,97/ stukexcl. btw
€ 160,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Zwenkwiel |
Materiaal loopvlak | Performa® 65° Shore A |
Diameter | 125 mm |
Breedte | 40 mm |
Draaggewicht | 180 kg |
Lager | Roestvaststalen kogellager |
Hoogte | 160 mm |
Afmeting bovenplaat | 105x85 mm |
Boutgat asafstand | 80x60 mm |
Type | JXPF |
Montagewijze | Bovenplaat |
Materiaal vork | Roestvaststaal (RVS) |