Eriks
COLSON

COLSON Zwenkwiel JXFN 1002 6152/HN

  • ERIKS:11730964
  • Fabrikant:8717349139194
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zwenkvork van diepgetrokken roestvrijstaal. Zwenkkop met diepgroef-kogellager en vetnippel. Uitgerust met hoogwaardig kwaliteitsvet geschikt voor extreme temperaturen. Onze wielen zijn spatwater dicht. In extreme toepassingen (zoals frequente hogedrukreiniging) is onderhoud door nasmering via de vetnippel. Naafbreedte 45 mm. Topplaat 105x85 mm. Topplaat gaten patroon 80x60 mm. Fenol wiel met twee diepgroefkogellagers 6202. As diameter 15 mm. Diameter 100 mm. Draagvermogen 240 kg. Temperatuur bereik -40 / +300 °C.
Opslaan in lijst

€ 115,07/ stukexcl. btw

€ 139,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Fenol (hittebestendig)
Diameter
100 mm
Breedte
40 mm
Draaggewicht
240 kg
Lager
2 kogellagers
Hoogte
130 mm
Afmeting bovenplaat
105x85 mm
Boutgat asafstand
80x60 mm
Type
JXFN
Montagewijze
Bovenplaat
Materiaal vork
Roestvaststaal (RVS)