Eriks
COLSON

COLSON Zwenkwiel JTRB 1002 5100

  • ERIKS:11730948
  • Fabrikant:8717349093090
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zwenkvork van diepgetrokken elektrolytisch verzinkt plaatstaal. Zwenklager met dubbele kogelkrans met kunststof dichtring. Naafbreedte 48 mm. Topplaat 105x88 mm. Topplaat gaten patroon 80x60 mm. Glasvezel versterkt polyamide wiel met zwarte rubber band, 65° Shore A met afgedicht enkel diepgroefkogellager. As diameter 10 mm. Diameter 100 mm. Draagvermogen 150 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Opslaan in lijst

€ 27,66/ stukexcl. btw

€ 33,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Rubber zwart 65° Shore A
Diameter
100 mm
Breedte
35 mm
Draaggewicht
150 kg
Lager
1 centraal kogellager
Hoogte
128 mm
Afmeting bovenplaat
105x88 mm
Boutgat asafstand
80x60 mm
Type
JTRB
Montagewijze
Bovenplaat
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt