Eriks
COLSON

COLSON Zwenkwiel JTPU 1005 2000

  • ERIKS:11597321
  • Fabrikant:8717349092925
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zwenkvork van diepgetrokken elektrolytisch verzinkt plaatstaal. Zwenklager met dubbele kogelkrans. Centraal gat montage 12 mm. Naafbreedte 48 mm. Polyamide wiel met polyurethaan band, 96° Shore A met rollager. As diameter 15 mm. Diameter 100 mm. Draagvermogen 250 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Opslaan in lijst

€ 29,32/ stukexcl. btw

€ 35,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Polyurethaan 96° Shore A
Diameter
100 mm
Breedte
35 mm
Draaggewicht
250 kg
Lager
Rollager
Hoogte
128 mm
Type
JTPU
Montagewijze
Boutgat centraal
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt