Eriks
COLSON

COLSON Zwenkwiel JTPB 1005 2001

  • ERIKS:11730898
  • Fabrikant:8717349092468
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zwenkvork van diepgetrokken elektrolytisch verzinkt plaatstaal. Zwenklager met dubbele kogelkrans. Centraal gat montage 12 mm. Naafbreedte 48 mm. Polyamide wiel met blauwe rubber band, 70° Shore A met rollager. As diameter 15 mm. Diameter 100 mm. Draagvermogen 160 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Opslaan in lijst

€ 35,98/ stukexcl. btw

€ 43,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Rubber blauw 70° Shore A
Diameter
100 mm
Breedte
38 mm
Draaggewicht
160 kg
Lager
Rollager
Hoogte
128 mm
Met draadbescherming
Ja
Type
JTPB
Montagewijze
Boutgat centraal
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt