Eriks
COLSON

COLSON Zwenkwiel JSTB 1253 6443

  • ERIKS:23179418
  • Fabrikant:8717349092147
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zwenkvork van diepgetrokken elektrolytisch verzinkt plaatstaal. Zwenklager met afgedicht diepgroef-kogellager. Naafbreedte 64 mm. Topplaat 135x112 mm. Topplaat gaten patroon 105x80 mm. Glasvezel versterkt polyamide naafbus met zwarte rubber band, 65° Shore A met twee diepgroefkogellagers 6204. As diameter 20 mm. Diameter 125 mm. Draagvermogen 240 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Opslaan in lijst

€ 84,94/ stukexcl. btw

€ 102,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Rubber Continental® zwart 65° Shore A
Diameter
125 mm
Breedte
54 mm
Draaggewicht
240 kg
Lager
2 kogellagers
Hoogte
160 mm
Afmeting bovenplaat
135x112 mm
Boutgat asafstand
105x80 mm
Type
JSTB
Montagewijze
Bovenplaat
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt