Eriks
COLSON

COLSON Zwenkwiel JSTB 0803 6153

  • ERIKS:23179413
  • Fabrikant:8717349091973
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zwenkvork van diepgetrokken elektrolytisch verzinkt plaatstaal. Zwenklager met afgedicht diepgroef-kogellager. Naafbreedte 45 mm. Topplaat 105x85 mm. Topplaat gaten patroon 80x60 mm. Glasvezel versterkt polyamide naafbus met zwarte rubber band, 65° Shore A met twee diepgroefkogellagers 6202. As diameter 15 mm. Diameter 80 mm. Draagvermogen 110 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Opslaan in lijst

€ 53,63/ stukexcl. btw

€ 64,89incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Rubber Continental® zwart 65° Shore A
Diameter
80 mm
Breedte
40 mm
Draaggewicht
110 kg
Lager
2 kogellagers
Hoogte
110 mm
Afmeting bovenplaat
105x85 mm
Boutgat asafstand
80x60 mm
Type
JSTB
Montagewijze
Bovenplaat
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt