€ 79,39/ stukexcl. btw
€ 96,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Zwenkwiel |
Materiaal loopvlak | PA, glasvezel versterkt |
Diameter | 160 mm |
Breedte | 50 mm |
Draaggewicht | 625 kg |
Lager | 2 kogellagers |
Hoogte | 195 mm |
Afmeting bovenplaat | 135x112 mm |
Boutgat asafstand | 105x80 mm |
Type | JSRN |
Montagewijze | Bovenplaat |
Materiaal vork | Staal, electrolytisch verzinkt |