Eriks
COLSON

COLSON Zwenkwiel JSRN 1253 6443

  • ERIKS:23179409
  • Fabrikant:8717349007660
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zwenkvork van diepgetrokken elektrolytisch verzinkt plaatstaal. Zwenklager met afgedicht diepgroef-kogellager. Naafbreedte 64 mm. Topplaat 135x112 mm. Topplaat gaten patroon 105x80 mm. Glasvezel versterkt polyamide wiel met twee diepgroefkogellagers 6204. As diameter 20 mm. Diameter 125 mm. Draagvermogen 490 kg. Temperatuur bereik -20 / +110 °C.
Opslaan in lijst

€ 74,57/ stukexcl. btw

€ 90,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
PA, glasvezel versterkt
Diameter
125 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
490 kg
Lager
2 kogellagers
Hoogte
160 mm
Afmeting bovenplaat
135x112 mm
Boutgat asafstand
105x80 mm
Type
JSRN
Montagewijze
Bovenplaat
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt