Eriks
COLSON

COLSON Zwenkwiel JSRN 0803 6153

  • ERIKS:23179405
  • Fabrikant:8717349091805
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zwenkvork van diepgetrokken elektrolytisch verzinkt plaatstaal. Zwenklager met afgedicht diepgroef-kogellager. Naafbreedte 45 mm. Topplaat 105x85 mm. Topplaat gaten patroon 80x60 mm. Glasvezel versterkt polyamide wiel met twee diepgroefkogellagers 6202. As diameter 15 mm. Diameter 80 mm. Draagvermogen 175 kg. Temperatuur bereik -20 / +110 °C.
Opslaan in lijst

€ 43,02/ stukexcl. btw

€ 52,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
PA, glasvezel versterkt
Diameter
80 mm
Breedte
28 mm
Draaggewicht
175 kg
Lager
2 kogellagers
Hoogte
110 mm
Afmeting bovenplaat
105x85 mm
Boutgat asafstand
80x60 mm
Type
JSRN
Montagewijze
Bovenplaat
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt