Eriks
COLSON

COLSON Zwenkwiel JSPM 2002 6441

  • ERIKS:23179376
  • Fabrikant:8717349090310
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zwenkvork van diepgetrokken elektrolytisch verzinkt plaatstaal. Zwenklager met afgedicht diepgroef-kogellager. Naafbreedte 64 mm. Topplaat 135x112 mm. Topplaat gaten patroon 105x80 mm. Polyamide wiel met zwarte rubber band, 85° Shore A met twee diepgroefkogellagers 6204. As diameter 20 mm. Diameter 200 mm. Draagvermogen 270 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Opslaan in lijst

€ 102,72/ stukexcl. btw

€ 124,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Rubber zwart 85° Shore A
Diameter
200 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
270 kg
Lager
2 kogellagers
Hoogte
235 mm
Afmeting bovenplaat
135x112 mm
Boutgat asafstand
105x80 mm
Met draadbescherming
Ja
Type
JSPM
Montagewijze
Bovenplaat
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt