€ 98,21/ stukexcl. btw
€ 118,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Zwenkwiel |
Materiaal loopvlak | Rubber zwart 85° Shore A |
Diameter | 160 mm |
Breedte | 40 mm |
Draaggewicht | 175 kg |
Lager | 2 kogellagers |
Hoogte | 195 mm |
Afmeting bovenplaat | 135x112 mm |
Boutgat asafstand | 105x80 mm |
Met draadbescherming | Ja |
Type | JSPM |
Montagewijze | Bovenplaat |
Materiaal vork | Staal, electrolytisch verzinkt |