Eriks
COLSON

COLSON Zwenkwiel JSPM 0802 6121

  • ERIKS:23179368
  • Fabrikant:8717349090181
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zwenkvork van diepgetrokken elektrolytisch verzinkt plaatstaal. Zwenklager met afgedicht diepgroef-kogellager. Naafbreedte 45 mm. Topplaat 105x85 mm. Topplaat gaten patroon 80x60 mm. Polyamide wiel met zwarte rubber band, 85° Shore A met twee diepgroefkogellagers 6201. As diameter 12 mm. Diameter 80 mm. Draagvermogen 50 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Opslaan in lijst

€ 41,08/ stukexcl. btw

€ 49,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Rubber zwart 85° Shore A
Diameter
80 mm
Breedte
25 mm
Draaggewicht
50 kg
Lager
2 kogellagers
Hoogte
110 mm
Afmeting bovenplaat
105x85 mm
Boutgat asafstand
80x60 mm
Met draadbescherming
Ja
Type
JSPM
Montagewijze
Bovenplaat
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt