Eriks
COLSON

COLSON Zwenkwiel JSAU 1603 6440

  • ERIKS:11730785
  • Fabrikant:8717349010578
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zwenkvork van diepgetrokken elektrolytisch verzinkt plaatstaal. Zwenklager met afgedicht diepgroef-kogellager. Naafbreedte 62 mm. Topplaat 135x112 mm. Topplaat gaten patroon 105x75/80 mm. Aluminium wielen met opgevulcaniseerde polyurethaan band AU, 92° Shore A met twee diepgroefkogellagers 6204. As diameter 20 mm. Diameter 160 mm. Draagvermogen 550 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Opslaan in lijst

€ 88,67/ stukexcl. btw

€ 107,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Polyurethaan 92° Shore A
Diameter
160 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
550 kg
Lager
2 kogellagers
Hoogte
195 mm
Afmeting bovenplaat
135x112 mm
Boutgat asafstand
105x75/80 mm
Type
JSAU
Montagewijze
Bovenplaat
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt