Eriks
COLSON

COLSON Zwenkwiel JSAB 1253 6440

  • ERIKS:11730771
  • Fabrikant:8717349089062
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zwenkvork van diepgetrokken elektrolytisch verzinkt plaatstaal. Zwenklager met afgedicht diepgroef-kogellager. Naafbreedte 62 mm. Topplaat 135x112 mm. Topplaat gaten patroon 105x75/80 mm. Aluminium wielen met zwarte rubber band AB, 72° Shore A met twee diepgroefkogellagers 6204. As diameter 20 mm. Diameter 125 mm. Draagvermogen 220 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Opslaan in lijst

€ 72,24/ stukexcl. btw

€ 87,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Rubber gevulkaniseerd zwart 72° Shore A
Diameter
125 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
220 kg
Lager
2 kogellagers
Hoogte
160 mm
Afmeting bovenplaat
135x112 mm
Boutgat asafstand
105x75/80 mm
Type
JSAB
Montagewijze
Bovenplaat
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt