€ 113,77/ stukexcl. btw
€ 137,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Zwenkwiel |
Materiaal loopvlak | Polyurethaan |
Diameter | 100 mm |
Breedte | 45 mm |
Draaggewicht | 295 kg |
Lager | Rollager |
Hoogte | 140 mm |
Afmeting bovenplaat | 135x110 mm |
Boutgat asafstand | 105x80 mm |
Type | JRCU |
Montagewijze | Bovenplaat |
Materiaal vork | Staal geel gepassiveerd |