Eriks
COLSON

COLSON Zwenkwiel JPSM 1603 2101

  • ERIKS:23179087
  • Fabrikant:8717349088683
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zwenkvork van diepgetrokken elektrolytisch verzinkt plaatstaal. Zwenklager met dubbele kogelkrans met kunststof dichtring. Naafbreedte 60 mm. Topplaat 140x110 mm. Topplaat gaten patroon 105x80 mm. Plaatstalen wiel met zwarte rubber band, 85° Shore A met rollager. As diameter 20 mm. Diameter 160 mm. Draagvermogen 160 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Opslaan in lijst

€ 32,28/ stukexcl. btw

€ 39,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Rubber zwart 85° Shore A
Diameter
160 mm
Breedte
40 mm
Draaggewicht
160 kg
Lager
Rollager
Hoogte
195 mm
Afmeting bovenplaat
140x110 mm
Boutgat asafstand
105x80 mm
Met draadbescherming
Ja
Type
JPSM
Montagewijze
Bovenplaat
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt