Eriks
COLSON

COLSON Zwenkwiel JPSM 1255 2001

  • ERIKS:11730755
  • Fabrikant:8717349088621
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zwenkvork van diepgetrokken elektrolytisch verzinkt plaatstaal. Zwenklager met dubbele kogelkrans. Centraal gat montage 12.3 mm. Naafbreedte 45 mm. Plaatstalen wiel met zwarte rubber band, 85° Shore A met rollager. As diameter 15 mm. Diameter 125 mm. Draagvermogen 120 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Opslaan in lijst

€ 20,13/ stukexcl. btw

€ 24,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Rubber zwart 85° Shore A
Diameter
125 mm
Breedte
37 mm
Draaggewicht
120 kg
Lager
Rollager
Hoogte
156 mm
Met draadbescherming
Ja
Type
JPSM
Montagewijze
Boutgat centraal
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt