€ 16,83/ stukexcl. btw
€ 20,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Zwenkwiel |
Materiaal loopvlak | Rubber zwart 85° Shore A |
Diameter | 100 mm |
Breedte | 30 mm |
Draaggewicht | 70 kg |
Lager | Rollager |
Hoogte | 128 mm |
Met draadbescherming | Ja |
Type | JPSM |
Montagewijze | Boutgat centraal |
Materiaal vork | Staal, electrolytisch verzinkt |