Eriks
COLSON

COLSON Zwenkwiel JPSG 2003 2100

  • ERIKS:11730748
  • Fabrikant:8717349088461
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zwenkvork van diepgetrokken elektrolytisch verzinkt plaatstaal. Zwenklager met dubbele kogelkrans met kunststof dichtring. Naafbreedte 60 mm. Topplaat 140x110 mm. Topplaat gaten patroon 105x80 mm. Plaatstalen wiel met grijze rubber band, 85° Shore A met rollager. As diameter 20 mm. Diameter 200 mm. Draagvermogen 200 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Opslaan in lijst

€ 52,66/ stukexcl. btw

€ 63,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Rubber grijs 85° Shore A
Diameter
200 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
200 kg
Lager
Rollager
Hoogte
235 mm
Afmeting bovenplaat
140x110 mm
Boutgat asafstand
105x80 mm
Type
JPSG
Montagewijze
Bovenplaat
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt