Eriks
COLSON

COLSON Zwenkwiel JPRG 0801 5100

  • ERIKS:11730728
  • Fabrikant:8717349088188
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zwenkvork van diepgetrokken elektrolytisch verzinkt plaatstaal. Zwenklager met dubbele kogelkrans met kunststof dichtring. Naafbreedte 42 mm. Topplaat 105x85 mm. Topplaat gaten patroon 80x60 mm. Glasvezel versterkt polyamide wiel met grijze rubber band, 65° Shore A met afgedicht enkel diepgroefkogellager. As diameter 8 mm. Diameter 80 mm. Draagvermogen 150 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Opslaan in lijst

€ 19,54/ stukexcl. btw

€ 23,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Rubber grijs 65° Shore A
Diameter
80 mm
Breedte
35 mm
Draaggewicht
150 kg
Lager
1 centraal kogellager
Hoogte
105 mm
Afmeting bovenplaat
105x85 mm
Boutgat asafstand
80x60 mm
Type
JPRG
Montagewijze
Bovenplaat
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt