Eriks
COLSON

COLSON Zwenkwiel JPPU 0805 5000

  • ERIKS:12631641
  • Fabrikant:8717349120918
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zwenkvork van diepgetrokken elektrolytisch verzinkt plaatstaal. Zwenklager met dubbele kogelkrans. Centraal gat montage 12.3 mm. Naafbreedte 40 mm. Polyamide wiel met polyurethaan band, 96° Shore A met afgedicht enkel diepgroefkogellager. As diameter 12 mm. Diameter 80 mm. Draagvermogen 150 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Opslaan in lijst

€ 20,08/ stukexcl. btw

€ 24,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Polyurethaan 96° Shore A
Diameter
80 mm
Breedte
30 mm
Draaggewicht
150 kg
Lager
1 centraal kogellager
Hoogte
105 mm
Type
JPPU
Montagewijze
Boutgat centraal
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt