€ 12,98/ stukexcl. btw
€ 15,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Zwenkwiel |
Materiaal loopvlak | Polypropyleen (PP) |
Diameter | 100 mm |
Breedte | 35 mm |
Draaggewicht | 125 kg |
Lager | Glijlager |
Hoogte | 128 mm |
Type | JPPP |
Montagewijze | Boutgat centraal |
Materiaal vork | Staal, electrolytisch verzinkt |