€ 9,92/ stukexcl. btw
€ 12,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Zwenkwiel |
Materiaal loopvlak | Polypropyleen (PP) |
Diameter | 80 mm |
Breedte | 32 mm |
Draaggewicht | 100 kg |
Lager | Rollager |
Hoogte | 105 mm |
Afmeting bovenplaat | 105x85 mm |
Boutgat asafstand | 80x60 mm |
Type | JPPP |
Montagewijze | Bovenplaat |
Materiaal vork | Staal, electrolytisch verzinkt |