€ 17,01/ stukexcl. btw
€ 20,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Zwenkwiel |
Materiaal loopvlak | Polyamide |
Diameter | 125 mm |
Breedte | 40 mm |
Draaggewicht | 180 kg |
Lager | Glijlager |
Hoogte | 156 mm |
Type | JPPN |
Montagewijze | Boutgat centraal |
Materiaal vork | Staal, electrolytisch verzinkt |