€ 14,05/ stukexcl. btw
€ 17,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Zwenkwiel |
Materiaal loopvlak | Polyamide |
Diameter | 100 mm |
Breedte | 35 mm |
Draaggewicht | 150 kg |
Lager | Glijlager |
Hoogte | 128 mm |
Type | JPPN |
Montagewijze | Boutgat centraal |
Materiaal vork | Staal, electrolytisch verzinkt |