€ 10,55/ stukexcl. btw
€ 12,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Zwenkwiel |
Materiaal loopvlak | Polyamide |
Diameter | 80 mm |
Breedte | 30 mm |
Draaggewicht | 150 kg |
Lager | Glijlager |
Hoogte | 105 mm |
Afmeting bovenplaat | 105x85 mm |
Boutgat asafstand | 80x60 mm |
Type | JPPN |
Montagewijze | Bovenplaat |
Materiaal vork | Staal, electrolytisch verzinkt |