Eriks
COLSON

COLSON Zwenkwiel JPPM 1001 2100

  • ERIKS:23179047
  • Fabrikant:8717349086481
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zwenkvork van diepgetrokken elektrolytisch verzinkt plaatstaal. Zwenklager met dubbele kogelkrans met kunststof dichtring. Naafbreedte 40 mm. Topplaat 105x85 mm. Topplaat gaten patroon 80x60 mm. Polypropyleen wiel met zwarte rubber band, 85° Shore A met rollager. As diameter 12 mm. Diameter 100 mm. Draagvermogen 70 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Opslaan in lijst

€ 11,82/ stukexcl. btw

€ 14,30incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Rubber zwart 85° Shore A
Diameter
100 mm
Breedte
30 mm
Draaggewicht
70 kg
Lager
Rollager
Hoogte
128 mm
Afmeting bovenplaat
105x85 mm
Boutgat asafstand
80x60 mm
Type
JPPM
Montagewijze
Bovenplaat
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt