€ 12,25/ stukexcl. btw
€ 14,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Zwenkwiel |
Materiaal loopvlak | Rubber zwart 85° Shore A |
Diameter | 80 mm |
Breedte | 25 mm |
Draaggewicht | 50 kg |
Lager | Glijlager |
Hoogte | 105 mm |
Afmeting bovenplaat | 105x85 mm |
Boutgat asafstand | 80x60 mm |
Met draadbescherming | Ja |
Type | JPPM |
Montagewijze | Bovenplaat |
Materiaal vork | Staal, electrolytisch verzinkt |