Eriks
COLSON

COLSON Zwenkwiel JPPG 1251 1100

  • ERIKS:11730617
  • Fabrikant:8717349086146
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zwenkvork van diepgetrokken elektrolytisch verzinkt plaatstaal. Zwenklager met dubbele kogelkrans met kunststof dichtring. Naafbreedte 45 mm. Topplaat 105x85 mm. Topplaat gaten patroon 80x60 mm. Polypropyleen wiel met grijze rubber band, 85° Shore A met glijlager. As diameter 15 mm. Diameter 125 mm. Draagvermogen 100 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Opslaan in lijst

€ 16,77/ stukexcl. btw

€ 20,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Rubber grijs 85° Shore A
Diameter
125 mm
Breedte
37 mm
Draaggewicht
100 kg
Lager
Glijlager
Type
JPPG