Eriks
COLSON

COLSON Zwenkwiel JPPG 1005 1000

  • ERIKS:11730613
  • Fabrikant:8717349086092
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zwenkvork van diepgetrokken elektrolytisch verzinkt plaatstaal. Zwenklager met dubbele kogelkrans. Centraal gat montage 12.3 mm. Naafbreedte 40 mm. Polypropyleen wiel met grijze rubber band, 85° Shore A met glijlager. As diameter 12 mm. Diameter 100 mm. Draagvermogen 70 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Opslaan in lijst

€ 14,73/ stukexcl. btw

€ 17,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Rubber grijs 85° Shore A
Diameter
100 mm
Breedte
30 mm
Draaggewicht
70 kg
Lager
Glijlager
Type
JPPG