Eriks
COLSON

COLSON Zwenkwiel JPPG 0805 1000

  • ERIKS:23179012
  • Fabrikant:8717349086023
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zwenkvork van diepgetrokken elektrolytisch verzinkt plaatstaal. Zwenklager met dubbele kogelkrans. Centraal gat montage 12.3 mm. Naafbreedte 40 mm. Polypropyleen wiel met grijze rubber band, 85° Shore A met glijlager. As diameter 12 mm. Diameter 80 mm. Draagvermogen 50 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Opslaan in lijst

€ 13,27/ stukexcl. btw

€ 16,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Rubber grijs 85° Shore A
Diameter
80 mm
Breedte
25 mm
Draaggewicht
50 kg
Lager
Glijlager
Type
JPPG